Fami Famiの 保管用品 Famiの 物品棚/収納用品 Famiの パンチングラック パンチングパネル 取付ブラケット パンチングパネル 取付ブラケット 注文コード 46211806 ファミ製パンチングパネルに取り付けて、マグネットによる工具の整理に最適です。 トラスコ品番255-6896 セット内容ブラケット4個、ねじ4個、ナット4個 材質スチール 幅(mm)29 高さ(mm)25 奥行(mm)29 内容量1セット 注意 ※壁の取付には別途ナイロンプラグ「MG-630BT」とビス「B7080635」が必要です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FBL76000099 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46211806 FBL76000099 オープン ¥1,498 ¥1,498 ¥1,648 (税込) 当日出荷メーカー直送 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ミルウォーキータンブラー用マウント(1個入り) ステルスマウント 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ウォールハイブシステムスクリュードライバーラック ステルスマウント 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ マグネットビットホルダーミルウォーキー18V用(2個入り) ステルスマウント 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ マグネットビットホルダーマキタ(2個入り) ステルスマウント 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ツールマウントデウォルト ステルスマウント 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ウォールハイブシステムプライヤーフックセット ステルスマウント 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ バッテリーマウントマキタ12V用(6個入り) ステルスマウント 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ツールマウントマキタ40VMAX(4個入り) ステルスマウント 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ マキタ充電器 18V/14.4V 急速充電器(DR18RC)用マウント ステルスマウント 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ バッテリーマウントミルウォーキー12V用(6個入り) ステルスマウント 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クレートンフィートマウンティングクリート(6個入り) ステルスマウント 税込¥3,298 ¥2,998 ワイプホルダーラック ステルスマウント 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クランプ式パンチングボード オーム電機 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 拡張できるセル作業台用オプション TRUSCO 税込¥10,937 ¥9,943 バスケットへ 生爪スタンド用ボルトセット ギガ・セレクション 税込¥65,978~ ¥59,980~ 生爪スタンド用ボルト単品 ギガ・セレクション 税込¥604~ ¥549~ パネルラック用裏板 ギガ・セレクション 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ コレットケース ギガ・セレクション 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ パーツキャビネット ギガ・セレクション 税込¥19,778~ ¥17,980~ 中量ラック 150kg タイプホワイト 扶桑金属工業 税込¥25,278~ ¥22,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品パンチングラックパンチングラック用オプション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります パンチングラック本体 パンチングラック用オプション シェアする マイページ 最近見た商品