ヨドノ ヨドノの 物流用品 ヨドノの キャスター ヨドノの 車輪のみ 重荷重用マリン仕様 ゴム車輪 単輪 重荷重用マリン仕様 注文コード 46124525 許容荷重(kg)805 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)90 車輪外径(mm)300 車輪タイプ単輪 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MHA300X90 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 46124525 MHA300X90 オープン ¥41,980 ¥41,980 ¥46,178 (税込) 20日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キャスター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ 税込¥2,407~ ¥2,188~ (2) ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 税込¥7,918~ ¥7,198~ システムダスト 17Lタイプ用キャスター 吉川国工業所 税込¥428 ¥389 バスケットへ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ コーナーキャスタ SISIKU(シシク) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン SISIKU(シシク) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ プレス製グキャスター 固定車 カツヤマキカイ 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 緩衝キャスター 固定 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク) 税込¥6,928~ ¥6,298~ 緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク) 税込¥5,718~ ¥5,198~ 差し込み式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク) 税込¥12,078~ ¥10,980~ ジャッキ式キャスタ 中空型・ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ジャッキ式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク) 税込¥15,378~ ¥13,980~ 差し込み式キャスタ ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク) 税込¥14,278~ ¥12,980~ ジャッキ式キャスタ ブラックライン ロッド棒ストッパー SISIKU(シシク) 税込¥13,178~ ¥11,980~ 差し込み式キャスタ 中空型・ブラックライン ペダルストッパー SISIKU(シシク) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥5,608~ ¥5,098~ ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥2,198~ ¥1,998~ ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥2,968~ ¥2,698~ ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥3,298~ ¥2,998~ ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付 ゴールドキャスター 税込¥5,938~ ¥5,398~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品キャスター車輪のみ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「キャスター」にはこんなカテゴリがあります プレート式キャスター ねじ込み式キャスター 差し込み式キャスター コーナプレート式キャスター アングル式キャスター 車輪のみ 金具のみ ストッパー キャスターアクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品