アタック350 リップルパレット

アタック350 リップルパレット 東リ

40cm×40cmコンパクトサイズ。無地13色と、ストライプ3色のカラーパレットからお選び下さい。

寸法(mm)400×400 質量(kg)9.4/ケース 品種ファブリックフロア 密度1/8ゲージ、14.0ステッチ 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 全厚(mm)10 (H5/L3マルチレベルループパイル) 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46149375 AK3526
8,000
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷
46149348 AK3581RS
8,000
 
 
取扱い終了
46149357 AK3582RS
8,000
 
 
取扱い終了
46149366 AK3583RS
8,000
 
 
取扱い終了
46149384 AK3527
8,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする