防犯カメラ

防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン) 防犯カメラ SWANN(スワン)

Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台
人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。
暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。
IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。
屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。

用途SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーなし 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45 内容量1個
注意
※増設用カメラ単体となります。録画には別途、NVRレコーダーが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46211264 SONHD-888MSD-JP
16,904
16,900
18,590 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする