曜日別特売

コードレス小型除湿器 DRY BOSS

コードレス小型除湿器 DRY BOSS - CCPコードレス小型除湿器 DRY BOSS - CCPコードレス小型除湿器 DRY BOSS - CCPコードレス小型除湿器 DRY BOSS - CCPコードレス小型除湿器 DRY BOSS - CCPコードレス小型除湿器 DRY BOSS - CCPコードレス小型除湿器 DRY BOSS - CCP

気になる場所に置くだけ簡単!
ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。
水捨て不要で繰り返し使える。
吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。
シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。
吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。
完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。
分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)
ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。

消費電力(W)125電源AC100V 50/60Hz乾燥時間(分)約80本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)除湿量最大100mLタイマー約90分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46233147ZJ-MF70-GR
オープン
6,990
7,689(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする