CRESCENDO KIDS RACE CARS

CRESCENDO KIDS RACE CARS CRESCENDO CRESCENDO KIDS RACE CARS CRESCENDO CRESCENDO KIDS RACE CARS CRESCENDO CRESCENDO KIDS RACE CARS CRESCENDO CRESCENDO KIDS RACE CARS CRESCENDO

お子様の耳にフィットする小さめサイズのイヤープラグ。
イヤープラグは2種類のサイズ(スモール、ミディアム)を用意。
医療グレードのTPE素材を採用し、低アレルギー性を実現。
水洗い可能で衛生的。
紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。

用途キッズ用(子供の自然な聴力を維持する。低刺激素材で小さめのイヤーチップ) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)ブルー サイズイヤーチップ(スモール、ミディアム) フィルター-20 dB average damping 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46234039 330026785005
3,300
2,698
2,968 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする