曜日別特売

ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)

ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。

材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46223968-90角9032
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
46223977-100角10032
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
46223986-120角12048.6
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46223968
2025-08-08
用途: 外部柱柱脚
建設業・工事業

黒系色の意匠で屋外のため、ステンレス製のものを探していたので、見た目も丁度よく、納期も早く大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする