もふっと吸着ダストワイパー

もふっと吸着ダストワイパー - 大一産業

簡単・時短・衛生的な使い捨てシート
菌やウイルスの溜まり場!
ホコリを取り除く
凹凸・隙間奥のホコリを吸着
からめ取って離さない!
ヘッドがしなり清掃面にフイット!
極細繊維(もふっと繊維)が細かいホコリを吸着して離さず
短冊不織布が静電気で髪の毛をからみ取って離さない!
伸縮ホルダー 専用取り替えシート10枚入

用途高い所、狭い隙間成分薬液:流動パラフィン材質不織布(PET・PP)寸法(mm)約120×150×70質量(g)約16繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46226874-
オープン
590
649(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする