曜日別特売

IHゴールドマーブル魚焼きパン

IHゴールドマーブル魚焼きパン - アイメディアIHゴールドマーブル魚焼きパン - アイメディアIHゴールドマーブル魚焼きパン - アイメディアIHゴールドマーブル魚焼きパン - アイメディアIHゴールドマーブル魚焼きパン - アイメディアIHゴールドマーブル魚焼きパン - アイメディアIHゴールドマーブル魚焼きパン - アイメディアIHゴールドマーブル魚焼きパン - アイメディア

魚焼きグリルは掃除が面倒…そんな時はコレ!魚焼きパンなら、ガラス蓋で調理の状態がわかりやすく、焦げ付きにくいからお手入れも楽々。底の凹凸で余分な油を落とします。内面3層、外面3層のキズつきにくい多層コートで、焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい。魚料理以外にもいろんな料理に大活躍!

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、シリコ-ンゴム、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装(セラミックコーティング)寸法(cm)本体:7.1×27×38.8(PAN高さ4.5)、蓋:20.3×27.3×5.2底面の厚さ(mm)5.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462525981009424
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする