IHダイヤモンドコートフライパン

IHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディア

3.5mmの底厚で熱が均一に伝わりやすいIH対応フライパン。焦げ付きにくいからお手入れ楽々。手になじむ木目調のフィットグリップ。内面2層、外面2層の多層コート!内面は人工ダイヤモンド配合のふっ素樹脂コートで耐磨耗性が高く、外面はセラミックコートで汚れが落としやすい!

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工寸法(cm)24内径×深さ(mm)約最大240×43底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む)全長×全高(mm)440×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
462527561009047
3,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする