IHダイヤモンドコートフライパン

IHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディアIHダイヤモンドコートフライパン - アイメディア
(1件のレビュー)

3.5mmの底厚で熱が均一に伝わりやすいIH対応フライパン。26cmの深型タイプなので、シチューなどの煮込み料理にもオススメ。パスタも折らずに茹でられるサイズです。焦げ付きにくいからお手入れ楽々。手になじむ木目調のフィットグリップ。内面2層、外面2層の多層コート!内面は人工ダイヤモンド配合のふっ素樹脂コートで耐磨耗性が高く、外面はセラミックコートで汚れが落としやすい!

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂タイプ深型表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック塗膜加工底面の厚さ(mm)3.5(はり底含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
内径×深さ(mm)
全長×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46252747100904826約最大260×71460×94
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
46252844100904620約最大200×66400×86
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途: 自家調理用
その他業種

自分が食べる食事は自分で作る生活を確立しており要するに高齢者でありますが完全に自立した生活を送っている者です。
調理に使う包丁、鍋にはこだわりがあり、あまり安価な物は買いたくありません。
まぜなら安価な物はすぐ使い物にならなくなる場合が多いからです。
この鍋はあまり高価とは言えないレベルとは思いましたが思い切って使ってみたところ、鍋をあまり高温にしないように中温以下で使っておりますが非常に素晴らしいです。
鍋を作られている職人さんに感謝、私も畑は違いました技術者ですのでよく分かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする