クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤

クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤 アイメディア クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤 アイメディア クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤 アイメディア クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤 アイメディア クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤 アイメディア クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤 アイメディア クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤 アイメディア クリーニング屋さんのおしゃれ着にも使える食べこぼし洗剤 アイメディア

用途綿、麻、合成繊維用※毛、絹、水洗いのできない衣料には使用できません。 成分界面活性剤(36% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤(グリコールエーテル系溶剤)、pH調整剤 寸法(cm)Φ3.1×14.5 液性中性 使用の目安汚れ全体を覆い、しっかりしみ込む量 内容量1個(70g)
注意
※衣類の洗濯表示をよく確認の上、使用する。
※時間が経った汚れなど、落ちにくい場合がある。
※荒れ性の方、長時間使用の場合は炊事用手袋を使用する。
※洗剤が洗濯物以外の場所に付着した場合は、よく水拭きする。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46252546 1008979
550
549
604 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする