【什器まるごとセット】ハコマルシェセット 黒テント/ラスティック柄棚上部2段+中間1段
写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。前面のパネルは、ラスティック柄とブラックのリバーシブル仕様です。
材質
本体・ブラケット・テント受け金具:スチール製、粉体塗装、
天板:塩化ビニルシート貼り、
木棚:低圧メラミン化粧板、
パネル:木製、強化コート紙貼り
用途樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1
厚さ(mm)棚:26
耐荷重(kg)本体:50、木棚:30
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)94×44.5×90(上部フレームを追加すると180)
寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:89.8×44.4、棚・底板:89.8×40
内容量1セット
天板:塩化ビニルシート貼り、
木棚:低圧メラミン化粧板、
パネル:木製、強化コート紙貼り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 3,336 / 税込 ¥ 3,670 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 5,430 / 税込 ¥ 5,973 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,533 / 税込 ¥ 9,386 |
離島 | 数量1につき | ¥ 8,533 / 税込 ¥ 9,386 |