【什器まるごとセット】ハコマルシェセット 白テント/エクリュ棚上部2段+中間1段

【什器まるごとセット】ハコマルシェセット 白テント/エクリュ棚上部2段+中間1段 ストア・エキスプレス 【什器まるごとセット】ハコマルシェセット 白テント/エクリュ棚上部2段+中間1段 ストア・エキスプレス

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です。前面のパネルは、ラスティック柄とブラックのリバーシブル仕様です。

材質
本体・ブラケット・テント受け金具:スチール製、粉体塗装、
天板:塩化ビニルシート貼り、
木棚:低圧メラミン化粧板、
パネル:木製、強化コート紙貼り
用途樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1 厚さ(mm)棚:26 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)94×44.5×90(上部フレームを追加すると180) 寸法(幅W×奥行D)(cm)天板:89.8×44.4、棚・底板:89.8×40 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46253770 2352-4019
オープン
69,980
76,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 3,424 / 税込 3,766
北海道地方 数量1につき 5,479 / 税込 6,027
沖縄地方 数量1につき 8,903 / 税込 9,793
離島 数量1につき 8,903 / 税込 9,793

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする