【什器まるごとセット】マルシェ簡易フレーム(ブラック) 木棚付セット
棚を組み合わせてラックとして使える組み立てマルシェ簡易フレーム 。選びやすいセット販売です。
材質
本体、ブラケット:スチール製 粉体塗装
木天板:木製 低圧メラミン化粧板
木棚:木製 強化コート紙貼り
用途アジャスター付き キャスターは取り付けできません。 ハンガーの開口部の大きさによってはかからない可能性があります。 木天板の受け金具は本体に付属しています。 木棚は14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 セット内容:本体 木天板 木棚 奥行35cm 木棚 奥行40cm 底板×1 ブラケット×2
厚さ(mm)(棚)18
耐荷重(kg)全体:80、木天板:10、木棚:30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(本体折りたたみ時)94×7×151.2、(本体)94×40.8×150
寸法(幅W×奥行D)(cm)(木天板)89.8×20、(木棚)89.8×35、(木棚)89.8×40、(底板)89.8×40
内容量1セット
木天板:木製 低圧メラミン化粧板
木棚:木製 強化コート紙貼り
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,764 / 税込 ¥ 1,940 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,875 / 税込 ¥ 3,163 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |
離島 | 数量1につき | ¥ 4,600 / 税込 ¥ 5,060 |