透明糸入りシート 0.15mm厚

透明糸入りシート 0.15mm厚 モリリン 透明糸入りシート 0.15mm厚 モリリン 透明糸入りシート 0.15mm厚 モリリン 透明糸入りシート 0.15mm厚 モリリン 透明糸入りシート 0.15mm厚 モリリン 透明糸入りシート 0.15mm厚 モリリン 透明糸入りシート 0.15mm厚 モリリン 透明糸入りシート 0.15mm厚 モリリン
(1件のレビュー)

高い透明度で様々な用途で活躍。軽量で経済的かつ、丈夫なシート。
塩化ビニールシートにポリエステル糸入り。
明るさを保ち中を見通したい用途に最適。

用途雨よけ、風よけ、野積みなどに。間仕切りカーテン/簡易ハウス/軒先/野積 材質【シート】塩化ビニール/ポリエステル糸、【ハトメ】アルミニウム、【付属ロープ】アクリル クリア 内容量1枚
注意
※±3%のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ハトメ数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TID1818 46253490
TID1818 46253490
46253490 TID1818 24 1.8×1.8 約2畳
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
地域運賃
TID1827 46253499
TID1827 46253499
46253499 TID1827 30 1.8×2.7 約3畳
オープン
4,898
5,388 (税込)
6日以内出荷

返品不可
地域運賃
TID2727 46253517
TID2727 46253517
46253517 TID2727 36 2.7×2.7 約4.5畳
オープン
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
地域運賃
TID2736 46253526
TID2736 46253526
46253526 TID2736 42 2.7×3.6 約6畳
オープン
8,798
9,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
地域運賃
TID3654 46253544
TID3654 46253544
46253544 TID3654 60 3.6×5.4 約12畳
オープン
18,980
20,878 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46253508 TID1836 36 1.8×3.6 約4畳
オープン
6,498
7,148 (税込)
取扱停止中

返品不可
地域運賃
46253535 TID3636 48 3.6×3.6 約8畳
オープン
12,980
14,278 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途:
工場内の簡易間仕切りとして

従来はブルーシートで仕切っていたが、場内が薄暗くなるので透明のシートを使ってみた。結果明るくなり、作業環境が改善した。既製品があり助かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする