リレーソケット
12 V / 24 V 品を用意
黄銅めっき端子
QC端子オプション:基板ピン / プラグ
ソケット / スルーホール / シャーシ取り付けオプション
用途TE Connectivity Mini ISOシリーズ自動車用リレーは、想定寿命の長いノンラッチ型コイルを採用しています。VF4シリーズは、さまざまな取り付け方法と端子種類を用意し、ヘッドランプ、点火負荷などの車載用途に適しています。
コンタクト数5
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品ミニリレー
終結タイプクイックコネクト
内容量1袋(5個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~