メンズフィールドシューズ

メンズフィールドシューズ - リゲッタメンズフィールドシューズ - リゲッタメンズフィールドシューズ - リゲッタメンズフィールドシューズ - リゲッタメンズフィールドシューズ - リゲッタメンズフィールドシューズ - リゲッタメンズフィールドシューズ - リゲッタメンズフィールドシューズ - リゲッタ

リゲッタカヌーから楽に歩けるフラットシューズタイプが新登場!シンプルだけどどこかオシャレ。大人なカジュアルを楽しめる。インソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので長時間歩いても疲れにくいです。大きめのロゴがワンポイントアクセントに。季節を問わず一年中履けるから便利です。

材質合成皮革・ポリエステル/【底】合成底、ポリウレタンヒール(cm)3.5ストーム(cm)2内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
足囲
甲幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47305468CJFS6901b-BLK-Sブラック25~25.539026.3cm16.4
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305477CJFS6901b-BLK-Mブラック26~26.541027cm16.9
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305486CJFS6901b-BLK-Lブラック27~27.543027.7cm17.4
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305495CJFS6901b-BLK-LLブラック28~28.545028.4cm17.9
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305504CJFS6901b-GRY-Sグレー25~25.539026.3cm16.4
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305520CJFS6901b-GRY-Mグレー26~26.541027cm16.9
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305529CJFS6901b-GRY-Lグレー27~27.543027.7cm17.4
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305538CJFS6901b-GRY-LLグレー28~28.545028.4cm17.9
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305547CJFS6901b-NVY-Sネイビー25~25.539026.3cm16.4
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305556CJFS6901b-NVY-Mネイビー26~26.541027cm16.9
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305565CJFS6901b-NVY-Lネイビー27~27.543027.7cm17.4
オープン
9,073
9,980(税込)
4日以内出荷
47305574CJFS6901b-NVY-LLネイビー28~28.545028.4cm17.9
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305590CJFS6901b-RED-Sレッド25~25.539026.3cm16.4
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305599CJFS6901b-RED-Mレッド26~26.541027cm16.9
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305608CJFS6901b-RED-Lレッド27~27.543027.7cm17.4
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
47305617CJFS6901b-RED-LLレッド28~28.545028.4cm17.9cm
オープン
9,073
9,980(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする