オカザキ オカザキの 清掃用品 オカザキの 掃除用具 オカザキの スポンジ 使い捨てスポンジ 使い捨てスポンジ 注文コード 47307236 注文コード 47307236 注文コード 47307236 注文コード 47307236 注文コード 47307236 1日1個で毎日キレイ 気軽にゴミ箱へ 用途キズつきにくく汚れを落とせるスポンジです。泡立ちが良くスッキリ洗えます。薄手なのでカーブに沿って洗えます。食器洗い、フライパン洗い、シンク掃除に。パッケージにスポンジが取り出しやすい窓付。 材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約50×110×厚み12 色グレー 耐熱温度(℃)約70 内容量1袋(30個) 特価 本日11月5日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251121 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 26222 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47307236 26222 オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スポンジたわし の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 使い捨て不織布クリーナーセスキ30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ 使い捨て不織布クリーナークエン酸30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ 使い捨て不織布クリーナー重曹30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ 使い捨て不織布クリーナー洗剤30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ 使い捨てスポンジ30個入 岡崎 税込¥329 ¥299 バスケットへ スコッチ・ブライト バスシャイン スウィフトスクラブ バス用パワフルパッド 3M 税込¥439~ ¥399~ (3) スコッチ・ブライト スクラブドット清潔スポンジ 3M(スリーエム) 税込¥230~ ¥209~ スコッチ・ブライト くり返し使える使い捨てクリーナー 3M 税込¥14,278~ ¥12,980~ スコッチ・ブライト 泡立ちゆたかソフトスポンジ 2個パック 3M 税込¥7,698 ¥6,998 泡だつスポンジ ウェーブ アイセン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 泡だつセレクト アクリル アイセン 税込¥186 ¥169 バスケットへ 泡だつセレクト タフスポンジ アイセン 税込¥186 ¥169 バスケットへ 泡だつスポンジ ミニ ソフト 2P アイセン 税込¥219 ¥199 バスケットへ 泡だつスポンジ ネット アイセン 税込¥230~ ¥209~ 泡だつスポンジ ソフト アイセン 税込¥219~ ¥199~ 泡だつセレクト 超極細ブラシ アイセン 税込¥186 ¥169 バスケットへ 泡だつセレクト圧縮スポンジ アイセン 税込¥186 ¥169 バスケットへ いつでもクエン酸シート まめいた 税込¥439 ¥399 バスケットへ クレンザー用スポンジ まめいた 税込¥274 ¥249 バスケットへ ミニボトル洗い まめいた 税込¥483 ¥439 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具スポンジスポンジたわし 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります スポンジたわし ネットスポンジ 柄付スポンジ 水垢・うろこ取り コゲ・サビ落とし メラミンスポンジ 吸水スポンジ スポンジパッド シェアする マイページ 最近見た商品