パール金属
ホームレーベルⅡ 箸 ケース付
収納、持ち運びに便利なケース付き。
材質
AS樹脂
寸法(mm)
ケース:幅195×奥行25×高さ15、箸:全長185
質量(g)
ケース:24、箸:11
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47314358
D-6727
ブラック
¥
750
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47337099
D-6729
ホワイト
¥
750
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください