PD+QC対応ACアダプター
PD&QC対応の超高速充電アダプターです。Type-CはPD対応機器、USB-AはQC対応機器の高速充電が可能(ただし、それぞれ単体での使用時に限る。2台同時充電時は通常充電)
本体に収納可能なスイングACプラグを採用しているので、持ち運びにも便利です。
仕様USB PD対応、QC3.0対応、Smart IC搭載
材質PC
色ホワイト
質量(g)53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40
定格出力Type-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)、USB-A:DC5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB Type-C/USB-A
定格入力AC100-240V、50/60Hz、0.6A
内容量1台