曜日別特売

スピーカー付きワイヤレス充電器

スピーカー付きワイヤレス充電器 - ミティスピーカー付きワイヤレス充電器 - ミティスピーカー付きワイヤレス充電器 - ミティスピーカー付きワイヤレス充電器 - ミティ

デスクやベッドサイドに便利なスピーカー付きワイヤレス充電器です。
デザイン性もあり、インテリアのアクセントとしてもおススメ。
ブラックテクノロジーを採用し、スマホが近づくとオーディオ信号が感知、Bluetoothペアリング不要でスマホを置くと音楽再生ができます。スマホを充電しながら音楽再生や動画鑑賞が出来便利です。
スピーカー、ワイヤレス充電器、スマホスタンド、目覚まし機能付き時計とデスク周りに欲しい機能を搭載。

仕様ワイヤレス充電:15W材質ABS消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×84×105接続方法インダクタンスモード&Bluetoothモード連続再生時間インダクタンスモード:18時間、Bluetoothモード:6~10時間(満充電時間3時間)バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5入力電圧5V2A内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47338404SWC06W
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
47338420SWC06F木目
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする