夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプール

夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプール - SHIMANO(シマノ)夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプール - SHIMANO(シマノ)

情熱のファイアブラッドデザインをBB-Xシリーズに。2500、C3000、C4000サイズに装着可能。
ファイアブラッドカラーのコーディネートが楽しめるドラグ付スプール3アイテム。2500Dは2.5号を150m、C3000Dは3号を150m、C4000Dは4号を150mぴったり巻くことができます。
夢屋スプールタイプ:B-1

ストローク(mm)14.5タイプB-1径(Φmm)スプール:76最大ドラグ(kg)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品番号
自重(g)
糸巻き量(号-m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473424552500D2500D47.5ナイロン:2-170, 2.5-150, 3-120、フロロ:2-140, 2.5-125, 3-100、PE:1-320, 1.2-270, 1.5-220
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
47342464C3000DC3000D46.5ナイロン:2.5-180, 3-150, 4-100、フロロ:2.5-160, 3-130, 4-100、PE:1-400, 1.5-270, 2-200
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
47342480C4000DC4000D49ナイロン:3-200, 4-150, 5-125、PE:1-500, 1.5-320, 2-210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする