SHIMANO(シマノ)
夢屋 T型パワーハンドル 73/85mm
オシアジガー対応のT型パワーハンドル。さらにトルクフルな巻上げを可能にするだけでなく、ハーフ・クォーターといったシャクリの操作性をも向上します。
夢屋ハンドルタイプ:BH-6
タイプ
BH-6
ベアリング
2
ハンドル長さ(mm)
73/85
自重(g)
90
ローラー
ローラー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47342060
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください