夢屋 ライトウェイトカスタムスプール

夢屋 ライトウェイトカスタムスプール SHIMANO(シマノ) 夢屋 ライトウェイトカスタムスプール SHIMANO(シマノ)

多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。
22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。
夢屋スプールタイプ:S-33

ストローク(mm)17 タイプS-33 径(Φmm)スプール:47 ベアリング1 自重(g)32 ドラグ力(Kg)9 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47342288 2500 PE0820 2500 PE0820 PE:0.6-250, 0.8-200, 1-160
18,980
20,878 (税込)
欠品中

返品不可
47342297 2500 PE1215 2500 PE1215 PE:1-190, 1.2-150, 1.5-120
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする