曜日別特売

室内手すり用金具 エンド

室内手すり用金具 エンド - WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンド - WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンド - WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンド - WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンド - WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンド - WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンド - WAKI(和気産業)室内手すり用金具 エンド - WAKI(和気産業)

屋内用手すり金具
表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり
直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。
コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。

用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄形状ブラケットエンド適合径(Φmm)32、35丸棒兼用内容量1個
注意
※壁が石膏ボードや薄いベニヤ板など強度がない場合は下地(柱、間柱)がある場所に取り付けてください。ブラケットを取り付けたい場所に下地が無い場合はベース板で補強してください。
※壁、丸棒の取り付け前に必ず下穴をあけてください。
※屋外、浴室など湿気が多い場所では使用できませんん。
※商品仕様、パッケージについて予告なく変更する場合があります。
※掲載の画像は画面、印刷時の映り方によって、実物と色味が若干異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47343076UB-14Gゴールド
オープン
829
912(税込)
当日出荷
47343085UB-14Sシルバー
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
47343094UB-14Bブロンズ
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする