GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032

GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032 - bitstrongGaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032 - bitstrongGaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032 - bitstrong

●GaN(窒化ガリウム) 使用の3ポートの充電アダプターです。●Type-A 2ポート、Type-C(PD対応)1ポート。●GaNは放熱性に優れ、PDに必要な高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。

出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(最大65W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.8A型番BS-JAC2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×60×60対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C内容量1個
関連資料:(0.63MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47339226BS-JAC2032
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする