江戸菊ハサミ

江戸菊ハサミ 美鈴 江戸菊ハサミ 美鈴 江戸菊ハサミ 美鈴

●小さいサイズで裁縫箱にも入り、お子様の学校教材用としても最適です。
●鮮やかな黄色のハンドルで目立って安全です。

材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂 全長(mm)約185 質量(g)約60 刃長(mm)約78 内容量1丁(18mm)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47344354 FMS873
1,300
1,298
1,428 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする