タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト

タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト - エレコムタブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト - エレコムタブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト - エレコムタブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト - エレコムタブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト - エレコムタブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト - エレコムタブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト - エレコムタブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト - エレコム

重い端末でも安定して置けるスマートフォン・タブレット用コンパクトスタンドです。
丈夫な角度調節パーツにより、1kg以上の重い端末を置いてタップしても角度が変わったり、倒れたりしません。
指で軽く押すだけで10段階の角度調節ができます。
スタンドとホルダーの底面、ホルダーの端末が接触する部分にゴム素材のクッションが付いています。滑りにくく安定して使用でき、テーブルなどの家具や端末への傷を防ぎます。
約155gと軽量で折りたたむと厚さが約2cmになるので、収納がしやすくかさばらずに持ち運びが可能です。
厚さ約1cmまでの端末を縦向き・横向きで設置可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

材質ABS、アルミ合金、TPR質量(g)約155耐荷重2kg外形寸法幅約100mm×奥行約20mm×高さ約85mm(折りたたみ時)対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン・タブレット角度調節内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47349114TBWDSCMPTBKブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
47349130TBWDSCMPTSVシルバー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする