iPhone15 ケース レザー ショルダーストラップ付 カードケース コインケース機能付 &me

iPhone15 ケース レザー ショルダーストラップ付 カードケース コインケース機能付 &me エレコム iPhone15 ケース レザー ショルダーストラップ付 カードケース コインケース機能付 &me エレコム iPhone15 ケース レザー ショルダーストラップ付 カードケース コインケース機能付 &me エレコム iPhone15 ケース レザー ショルダーストラップ付 カードケース コインケース機能付 &me エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
持ち運びに便利なショルダーストラップとコインケース、カードポケットもついたマルチに活躍するソフトレザーケースです。
軽くて丈夫なポリカーボネートのケースを、手触りがよく耐久性に優れたソフトレザー素材で包み込んでいます。
ケース背面に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
背面にはファスナー付きコインケースが付いており、小銭や貴重品の収納にぴったりです。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
手軽に持ち運ぶことができ、落下を防止するショルダーストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース本体×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース本体:合成皮革・ポリカーボネート、ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ファスナー:亜鉛合金 対応機種iPhone15 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47351370 PM-A23APLOSSBK チャコールブラック
オープン
4,498
4,948 (税込)
翌々日出荷
47351379 PM-A23APLOSSGB グレージュ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする