iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 オーロラ &me

iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 オーロラ &me エレコム iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 オーロラ &me エレコム iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 オーロラ &me エレコム iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 オーロラ &me エレコム iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 オーロラ &me エレコム iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 オーロラ &me エレコム iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 オーロラ &me エレコム iPhone15 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 オーロラ &me エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
オーロラのような輝きが美しい、ポリカーボネートとTPUの2素材を組み合わせたハイブリッドケースです。
特殊設計により、背面から側面までオーロラのような美しい輝きが広がります。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

仕様ワイヤレス充電器対応:○ セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明)×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 対応機種iPhone15 Pro 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PM-A23CHVCAPU 47352569
PM-A23CHVCAPU 47352569
47352569 PM-A23CHVCAPU ラベンダー
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷
PM-A23CHVCAWH 47352578
PM-A23CHVCAWH 47352578
47352578 PM-A23CHVCAWH ホワイト
オープン
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする