曜日別特売

18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単)

18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) - TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) - TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) - TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) - TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) - TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) - TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) - TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) - TEKNOS
(1件のレビュー)

ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で

用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。質量(kg)1.8消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393機構360度3D首振り風量8段階切替切タイマー1~8時間内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47821438SAK-345WDC
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
分解画像47821447SAK-346KDC
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47821438
2024-03-03
用途: 洗濯物の乾燥など
その他業種

運転音が静かでとても良いです。
また、分解して洗えるのも良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする