大和物産
業務用食洗機対応箸
材質
SPS樹脂(シンジオタクチックポリスチレン)
色
黒
長さ(cm)
22.5
耐熱温度(℃)
210
耐冷温度(℃)
-10
食器の種類
和食器
内容量
1個(50膳)
注意
※箸は食事以外の用途に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47829129
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください