ミササ ミササの 縫製用品 ミササの 裁縫用資材 ミササの 生地/フェルト ウォッシャブルフェルトオレンジ ウォッシャブルフェルトオレンジ 注文コード 47828079 注文コード 47828079 キャッチコピー:優しい手触りの洗えるフェルト 商品説明:手芸用の洗えるフェルト。シワ・ちぢみ・ほつれ・色落ちのしにくい特徴があります。 注意:- セット内容本体×1 材質ポリエステル100% 寸法(mm)20×20×1 包装形態(1個)袋入り 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 50826 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 47828079 50826 オープン ¥100 ¥100 ¥110 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 縫製用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防水・撥水ポリエステルシート TASKMATE 税込¥6,048~ ¥5,498~ 防水・撥水ポリエステルシート TASKMATE 税込¥2,968~ ¥2,698~ ポリエステル・ポプリン 晒し TASKMATE 税込¥2,858~ ¥2,598~ ポリエステル・ポプリン 晒し TASKMATE 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ LM67723 丸ゴム 太 白 Clover(クロバー) 税込¥252 ¥229 バスケットへ 刺しゅう用接着芯 クロスクック 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ AK-340 コネクションジッパーアダプター A to B & B to A コミネ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ のび~るテグス レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ のび~るテグス レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ 肌に優しいマジックテープ 「マジロック」 粘着用(プラスチックタイプ) クラレファスニング 税込¥439 ¥399 バスケットへ 肌に優しいマジックテープ 「マジロック」 縫製用(プラスチックタイプ) クラレファスニング 税込¥329~ ¥299~ フラットニットファスナー用 スラス NBK 税込¥362 ¥329 ファスナー用本革ストラップパーツ NBK 税込¥813 ¥739 極薄生地用 手織物接着芯地 NBK 税込¥1,044 ¥949 ニューストレッチ接着芯地 超薄手用 NBK 税込¥604 ¥549 COATS & CLARK XP #S200 横田 税込¥791 ¥719 ホイップモア アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥495 ¥450 バスケットへ 糸切はさみ LM67547 Clover(クロバー) 税込¥824 ¥749 バスケットへ 人体型アイロンマット マカフル 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ クロバー ボタンつけ糸 10色計100m Clover(クロバー) 税込¥560 ¥509 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具縫製用品裁縫用資材生地/フェルトフェルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります 布地 フェルト リブ/ニット生地 ちりめん/和生地 皮革 シェアする マイページ 最近見た商品