ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし

ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較)
省エネ効果(金額換算):93%削減
高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

用途マニホールド用 定格電圧(V)DC24 単位SI単位固定 排気方式複合排気 出力仕様NPN2出力 呼び径(Φmm)ノズル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(kPa)-100~100 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47338560 ZK2C12K5FCA-06
31,460
29,980
32,978 (税込)
25日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする