中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SZ6RDYVS Core i5 7300U 2.6GHz/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチWUXGA/WLAN/カメラ/Windows10 Pro

中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SZ6RDYVS Core i5 7300U 2.6GHz/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチWUXGA/WLAN/カメラ/Windows10 Pro Panasonic(パナソニック)

期間限定の特価商品です。
長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が
快適な操作環境を実現します。

用途事務作業・営業支援 型番CF-SZ6RDYVS 保証期間90日間 使用CPUCore i5 7300U 2.6GHz 画面サイズ12.1インチWUXGA OSWindows10 Pro 64bit Webカメラあり 容量(GB)8GB SSDSSD256GB 光学ドライブなし 無線LANあり 内容量1台
注意
※Microsoft Office等アプリケーションは含まれておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47639727 CF-SZ6RDYVS
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする