ジョイフル
美消臭すべり止めトレイ
日本製の抗菌消臭剤エマルンコート使用。ダッシュボードに敷くだけで小物等のすべりを防ぎます。
材質
シリコン
幅(mm)
230
サイズ
L
高さ(mm)
185
奥行(mm)
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671358
J-290
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください