ジョイフル
粘着クリーナー
車内のホコリやペットの毛なとをしっかり取れます。
用途
車の洗車用品
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671525
J-601
ABS樹脂/紙/合成ゴム
132
BK
170
63
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
47671534
J-602
紙/合成ゴム
140
白
210
45
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください