ジョイフル
オールシーズンフロントカバー
オールシーズン使用可能なフロントカバー。冬は凍結防止。雪氷霜をガード。夏は日差しをカット。車内の温度上昇を軽減し。使用しない時は袋に入れてコンパクトに収納出来ます。
用途
車の季節商品
材質
ブラックアルミ膜/PE/キルト刺繍/オックスフォード210D
幅(mm)
150
奥行(mm)
150
危険物の類別
非危険物
広げ幅(mm)
1400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47671550
J640
M
340、広げた高さ:900
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
47671559
J641
L
340、広げた高さ:1200
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください