シーエー産商
メッシュヘルスランバー
メッシュ素材でムレを防止。腰をサポートしてロングドライブの疲労を軽減。
用途
車のクッション
材質
ポリエステル/ポリウレタン
幅(mm)
380
色
BK
高さ(mm)
90
タイプ
腰当て
奥行(mm)
330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47672828
Q762
オープン
¥
1,798
¥1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください