オートスマタブホルダー

オートスマタブホルダー SEIWA(セイワ)

リア用。エンジンを切ってもアームが開く機能付。。アームが自動でスマホをホールドするスマタブホルダー。ボールジョイント採用で角度調整可能です。タイプC型2又ケーブル付属。

用途車の携帯ホルダー 幅(mm)145 取付リア 高さ(mm)170 奥行(mm)88 内容量1個
注意
※スマタブの幅126ミリから184ミリまで。厚み15ミリまで。重さ500g以下。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47674429 WA84
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする