フィットダイレクトソケット
シリコンリング仕様で抜け防止に強いダイレクトソケット。ドライブレコーダーに最適です。首振り180度。USBはリバーシブル。DCソケット1個とUSBポートA+C搭載のマルチソケットです。
用途車の車内用品
幅(mm)115
色ブラック
高さ(mm)180
奥行(mm)55
電圧(V)DC12
出力5V3A
内容量1個
注意
※DC12専用。
シリコンリング仕様で抜け防止に強いダイレクトソケット。ドライブレコーダーに最適です。首振り180度。USBはリバーシブル。DCソケット1個とUSBポートA+C搭載のマルチソケットです。