SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体

SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体 SMC

リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm 切換方式3位置エキゾーストセンタ シリーズSYJ7000 消費電力(W)0.1(節電回路付) 定格電圧(V)AC200 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類Rc ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 配線・配管方式ベース配管形 コイル標準 配管口径1/8サブプレート付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47675339 SYJ7440-2G-01
17,660
15,980
17,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする