放射温度計 FLUKE-59

放射温度計 FLUKE-59 フルーク(FLUKE)

低パッテリー時にバッテリーマークがディスプレイに表示
空調機器配管回りモータ分電盤などに最適
バックライト機能(Fluke59MAX、Fluke59MAX+)
推奨ケース:C25

用途ポケットサイズの小型温度計 付属品9V電池×1 トラスコ品番769-3371 種別媒体:ドライエア 寸法(mm)152×102×38 質量(g)160 分解能低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:0.01kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA 温度測定範囲(℃)-18~275 電池9V電池×1 確度温度測定基本:100℃~275℃:±2.0%、0℃~100℃:±2.0℃、0℃以下:±3.0℃、低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025% 距離対測定範囲比(D対S)(距離:スポット)10:1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47859694 FLUKE-59
6,500
6,488
7,137 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする