収納カートトイハウスラック

収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ 収納カートトイハウスラック アイリスオーヤマ

絵本やおもちゃが収納できる収納カートトイハウスラックです。絵本棚は2段で表紙を見せて収納できるので、見たい本をすぐ取り出せます。
ケースは色分けされているので、「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし、楽しくお片付けができます。
収納カートは、キャスター付きで移動が楽に行えます。
安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。

材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、ケース・キャスター:ポリプロピレン、脚パーツ:ABS樹脂 質量(g)17840 耐荷重(kg)全体11(カート含まない)、本棚1段あたり3、ケース1個あたり(大)3、(小)1、カート1個あたり5 内寸(mm)(カート)368×235×135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×347×798 ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
STHR-13 47855546
STHR-13 47855546
47855546 STHR-13 パステル
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STHR-13 47855555
STHR-13 47855555
47855555 STHR-13 キャロット
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STHR-13 47855564
STHR-13 47855564
47855564 STHR-13 ウォールナットブラウン
オープン
11,980
13,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする