ブックシェルフ

ブックシェルフ アイリスオーヤマ ブックシェルフ アイリスオーヤマ ブックシェルフ アイリスオーヤマ ブックシェルフ アイリスオーヤマ

大容量設計で、本や書類などが収納できるブックシェルフです。
中央の棚以外は高さを選べる可動棚で、約3.2cm間隔で細かく棚板を設置することが出来るので、本や書類など収納するものに合わせて高さを調節できます。
オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて、カラーをお選びいただけます。
インナーボックスとの合わせ使いでさらにスッキリ小物も収納できます。
本の収納目安:単行本・コミック本324冊(18冊×18マス)

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 質量(g)42410 耐荷重(kg)全体140、天板・底板10、(棚板1枚あたり)10 棚板数(枚)可動12、固定1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)886×290×1810 棚板寸法(mm)269×270 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BKS-1890 47855117
BKS-1890 47855117
47855117 BKS-1890 オフホワイト
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
BKS-1890 47855126
BKS-1890 47855126
47855126 BKS-1890 ウォールナット
オープン
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする