ラビットファー調グリッドラグ

ラビットファー調グリッドラグ アイリスオーヤマ ラビットファー調グリッドラグ アイリスオーヤマ ラビットファー調グリッドラグ アイリスオーヤマ ラビットファー調グリッドラグ アイリスオーヤマ ラビットファー調グリッドラグ アイリスオーヤマ ラビットファー調グリッドラグ アイリスオーヤマ ラビットファー調グリッドラグ アイリスオーヤマ

ラビットファーのようなストレートな立毛のラグです。ふわふわの心地よい肌触りです。グリッド調のラインがアクセントになります。消臭効果のあるウレタンを使用しています。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯はできません。

材質【表地】ポリエステル100%【縁材】ポリエステル100%【裏地】不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【中材】ウレタンフォーム 目付(g/m2)(表地)420 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ORG-G1818 47850330
ORG-G1818 47850330
47850330 ORG-G1818 アイボリー 2900 1850×1850
オープン
7,698
8,468 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-G1818 47850339
ORG-G1818 47850339
47850339 ORG-G1818 ベージュ 2900 1850×1850
オープン
7,698
8,468 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-G1824 47850348
ORG-G1824 47850348
47850348 ORG-G1824 アイボリー 3800 1850×2400
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-G1824 47850357
ORG-G1824 47850357
47850357 ORG-G1824 ベージュ 3800 1850×2400
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする