麻混ラグ

麻混ラグ アイリスオーヤマ 麻混ラグ アイリスオーヤマ 麻混ラグ アイリスオーヤマ 麻混ラグ アイリスオーヤマ 麻混ラグ アイリスオーヤマ 麻混ラグ アイリスオーヤマ

シャリ感のある心地よい肌触りの麻混ラグです。ナチュラルテイストで夏らしい涼感を演出します。梨地織により、シンプルで深みのある色合いになっています。中材には消臭効果のあるウレタンを使用しています。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。手洗い可能で、清潔を保てます。
(シャリ感とは、甚平の生地の様な、さらっと、べたつかない触感のことです。梨地織は、一見無地調の表面ですがタテ糸ヨコ糸を不規則に組織させた織物です。平織など規則的で単調な織物に比べ、ナチュラルで、深み、高級感のあるテクスチャー(生地感)です。)

材質表地:ポリエステル95%、麻5%、裏地:不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム・ポリエステル 厚さ(mm)10 目付(g/m2)200 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ORG-A1818 47850104
ORG-A1818 47850104
47850104 ORG-A1818 グレー 2220 1850×1850
オープン
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-A1818 47850120
ORG-A1818 47850120
47850120 ORG-A1818 ベージュ 2220 1850×1850
オープン
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-A1824 47850129
ORG-A1824 47850129
47850129 ORG-A1824 グレー 2880 1850×2400
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-A1824 47850138
ORG-A1824 47850138
47850138 ORG-A1824 ベージュ 2880 1850×2400
オープン
6,998
7,698 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする