杢ラビットファー調ラグ

杢ラビットファー調ラグ アイリスオーヤマ 杢ラビットファー調ラグ アイリスオーヤマ 杢ラビットファー調ラグ アイリスオーヤマ 杢ラビットファー調ラグ アイリスオーヤマ 杢ラビットファー調ラグ アイリスオーヤマ 杢ラビットファー調ラグ アイリスオーヤマ 杢ラビットファー調ラグ アイリスオーヤマ

ラビットファーのようなソフトで心地よい肌触りのラグです。杢パイルでリアルで深みのある外観に仕上げました。消臭効果のあるウレタンを使用しています。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯はできません。
(杢は、複数の色が混じり合った素材を指します。単色に比べ、ナチュラルで深みのある外観になります。)

材質【表地】ポリエステル100%【縁材】ポリエステル100%【裏地】不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)【中材】ウレタンフォーム 目付(g/m2)(表地)450 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ORG-R1818 47850287
ORG-R1818 47850287
47850287 ORG-R1818 ダークグレー 3000 1850×1850
オープン
7,698
8,468 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-R1818 47850296
ORG-R1818 47850296
47850296 ORG-R1818 ベージュ 3000 1850×1850
オープン
7,698
8,468 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-R1824 47850305
ORG-R1824 47850305
47850305 ORG-R1824 ダークグレー 3900 1850×2400
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-R1824 47850314
ORG-R1824 47850314
47850314 ORG-R1824 ベージュ 3900 1850×2400
オープン
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする