パピエラグ

パピエラグ アイリスオーヤマ パピエラグ アイリスオーヤマ パピエラグ アイリスオーヤマ パピエラグ アイリスオーヤマ パピエラグ アイリスオーヤマ パピエラグ アイリスオーヤマ パピエラグ アイリスオーヤマ

吸湿性があり、しなやかで丈夫なパピエラグです。夏物のハットにも使われる涼感のある紙を撚り合わせた糸を、綾織で仕上げました。い草調の風合いで和モダンを演出します。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。
(パピエとは、紙のこと。綾織は、織目が斜めに見える、しなやかさと丈夫さを併せ持つ織組織です。デニムやチノパン、スーツなど広く用いられる織り方です。)

材質表地:分類外繊維(紙)100%、裏地:不織布、すべり止め加工(塩化ビニル樹脂)、縁材:ポリエステル100% 厚さ(mm)4 目付(g/m2)500 内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ORG-P1818 47850007
ORG-P1818 47850007
47850007 ORG-P1818 ベージュ×グレー 2190 1850×1850
オープン
6,598
7,258 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-P1818 47850016
ORG-P1818 47850016
47850016 ORG-P1818 ベージュ×カーキ 2190 1850×1850
オープン
6,598
7,258 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-P1824 47850025
ORG-P1824 47850025
47850025 ORG-P1824 ベージュ×グレー 2810 1850×2400
オープン
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ORG-P1824 47850034
ORG-P1824 47850034
47850034 ORG-P1824 ベージュ×カーキ 2810 1850×2400
オープン
8,298
9,128 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする